![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/SNS_QH_MR_05_DB_WEB.jpg?ts=1704845880309)
Trilux - SNS QH5-2Q MRVFL-19 20-940 ETDD 05
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 21 W
flux lumineux utile - 2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242428533
Réf. Sonepar
00165242853
Réf. Fournisseur
9002015866
Réf. Commerciale
Trilux
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
21 W
flux lumineux utile
2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
70000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
95 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
57
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
34
variation DALI-2
Oui
valeur de papillotement Pst LM
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
2000...2000 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
section de conducteur connectable
4...4 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
149 mm
diamètre externe
0 mm
réflecteur
mat
douille
autre
section de conducteur
4 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
largeur d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
intensité lumineuse
2055 cd
nombre de pôles
5
longueur
149 mm
hauteur/profondeur
175 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
0 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Downlight - Luminaire suspendu - SNS QH5-2Q MRVFL-19 20-940 ETDD 05
Les Atouts de l'article:
Spot encastré compact carré LED. Downlight pour un montage suspendu. Dimensions (L x l): 150 mm x 150 mm. Hauteur du luminaire 175 mm. Suspension par câble à 4 points, câble d’alimentation transparent et cache-piton carré en blanc pour une installation suspendue. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2,0 m. Avec réflecteur en plastique, métallisé, brillant mat. Couleur du corps de luminaire : noir. Faisceau de répartition lumineuse et angle d’ouverture: 60° Very Wide Flood. Guidage de la lumière via une technologie de collimateurs/lentilles. Limitation de l’éblouissement direct selon UGR 19. Avec un module LED. Flux lumineux du luminaire 2.000 lm, Puissance raccordée 21 W, rendement lumineux du luminaire 95 lm/W. Teinte de lumière Blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra= 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM correspondant à une très bonne égalité des couleurs de la LED dans l’utilisation. Durée de vie moyenne L90 (tq 25 °C) = 50 000 h, durée de vie moyenne L80 (tq 25 °C) = 70 000 h. Température ambiante admissible (ta): -20°C - +25°C. Boîtier et corps de refroidissement en aluminium moulé sous pression. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02/0,2 J ; température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Avec bornier de raccordement 5 pôles jusqu’à 2,5 mm² pour raccordement secteur et boîte de repiquage secteur. Le raccordement secteur du ballast s’effectue au moyen d’un bornier de raccordement. Avec ballast électronique, dimmable (DALI). Appareillage conforme à la norme DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). Plage de gradation possible : 1...100%. Live-Link ready. Le luminaire ne contient pas de silicone. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE. La certification ENEC par un laboratoire d'essais indépendant est en préparation.
Les Atouts de la gamme:
Sonnos: Grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de downlights polyvalents pour une plus grande liberté ! Venez tester le configurateur SONNOS sur notre site !