Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Trilux - Siella G3 D3 OTA19 LED4000-840

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP40

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 40 W

  • flux lumineux utile - 4000 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242377442

Réf. Sonepar

00165237744

Réf. Fournisseur

6915040

Réf. Commerciale

Trilux

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection (IP)

IP40

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

40 W

flux lumineux utile

4000 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

type de câblage

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

35000 h

Degré de protection (NEMA)

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

100 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

classe de protection

I

largeur

296 mm

diamètre externe

0 mm

douille

autre

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC/DC

avec détecteur de mouvement

Non

finition du paralume

sans

appareillage

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

3

longueur

1496 mm

hauteur/profondeur

48 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

0 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

230...230 V

Plafonnier LED à plaque de recouvrement en PMMA translucide. Plaque de recouvrement en PMMA translucide. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 4000 lm, Teinte de lumière blanc neutre, températu