![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/RIDOS_OT_LED3000_840_ET_DB_WEB.jpg?ts=1704846166753)
Trilux - Ridos OT LED3000-840 ET +LV
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 52000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 22 W
flux lumineux utile - 3100 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428879016755
Réf. Sonepar
00165901675
Réf. Fournisseur
6447240
Réf. Commerciale
Trilux
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
52000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
22 W
flux lumineux utile
3100 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
largeur
65 mm
douille
autre
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
28...28 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
0 mm
avec interrupteur
Non
nombre de pôles
3
longueur
1174 mm
hauteur/profondeur
85 mm
matériau
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
raccordement électrique avec fiche
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Réglette - Plafonnier/Applique - Ridos OT LED3000-840 ET +LV
Les Atouts de l'article:
Réglette LED à montage apparent en version ligne continue, 1174 mm. Avec filerie traversante 3 x 1,5 mm2. Dans cette famille de produits, vous disposez de luminaires avec ou sans filerie traversante. Pour réaliser des applications en ligne continue, ces dernières seront combinées et reliées sans outil. Convient pour le montage direct à des systèmes de plafonds stables, avec peu de vibrations. Système optique composé d’un recouvrement en PMMA translucide au degré de transmission élevé. À répartition des intensités lumineuses de type essentiellement direct. À légère composante indirecte pour un éclaircissement des surfaces. Flux lumineux du luminaire 3100 lm, puissance raccordée 22,00 W, rendement lumineux du luminaire 140 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 35 °C) = 35.000 h, Durée de vie assignée moyenne L70(tq 35 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Embouts frontaux en polycarbonate (PC). Dimensions (L x l): 1174 mm x 65 mm, hauteur du luminaire 85 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 1,7 kg. Raccordement rapide au moyen de connecteurs placés du côté frontal, Connecteur commercialisé en accessoires séparés. Avec driver. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.