![Trilux - Raccord en T DALI 3PH 01 NO XTSC637-3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/T_Verbinder_DALI_3PH_NO_XTSC636_01_WEB_DB.jpg?ts=1704846346654)
Trilux - Raccord en T DALI 3PH 01 NO XTSC637-3
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 91 mm
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
longueur - 150 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242650392
Réf. Sonepar
00165265039
Réf. Fournisseur
7947800
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
blanc
largeur
91 mm
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de T
longueur
150 mm
transparent
Non
accessoire
Oui
diamètre
0 mm
hauteur
33 mm
Accessoires - Accessoires : rail conducteur - Raccord en T DALI 3PH 01 NO XTSC637-3
Les Atouts de l'article:
Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. blanc Dimensions (L x l): 150 mm x 91 mm. hauteur 32,5 mm.