![Trilux - Opendo D-H ZDV 315 L1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/3700_LV_1_NK.jpg?ts=1704845903770)
Trilux - Opendo D-H ZDV 315 L1
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242589050
Réf. Sonepar
00165258905
Réf. Fournisseur
7752900
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
autre
largeur
110 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
longueur
0 mm
matériau
plastique
transparent
Non
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
diamètre
0 mm
hauteur
110 mm
Accessoires - Câblage - Opendo D/H ZDV 315 L1
Les Atouts de l'article:
Filerie traversante composée de conducteurs individuels thermorésistants. Pour une utilisation combinant le luminaire D1/H1 et le luminaire D1/H1, ainsi que le luminaire D1/H1 avec accouplement (ZLK SAN) D/H1 ou D/H2, ainsi que le luminaire D1/H1 avec le module vierge D/H (BL) L60 ou L75. Version 3 pôles, Ø 1,5 mm2. Unité d'emballage 1 kit.