Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Trilux - Limaro WD2 2000-840 ET

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 23 W

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242384105

Réf. Sonepar

00165238410

Réf. Fournisseur

6965140

Réf. Commerciale

Trilux

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

23 W

flux lumineux utile

2100 lm

indice de protection (IP)

IP65

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

classe de protection

II

largeur

0 mm

diamètre externe

327 mm

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

finition du paralume

sans

appareillage

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

3

longueur

0 mm

hauteur/profondeur

113 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

0 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

tension nominale (Un)

230...230 V

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

type de câblage

convient pour câblage traversant

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

35000 h

Degré de protection (NEMA)

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

91 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

Hublot avec système LED. Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs. À surface finement structurée en un décor mat à bel effet décoratif. Vasque ronde, formée sphérique, particulièrement indéformable. Flux lumineux du luminaire 2100 lm,