![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/6964740.jpg?ts=1714082930944)
Trilux - Limaro WD2 1400-840 ET
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 16 W
flux lumineux utile - 1450 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242384082
Réf. Sonepar
00165238408
Réf. Fournisseur
6964740
Réf. Commerciale
Trilux
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
16 W
flux lumineux utile
1450 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
classe de protection
II
largeur
0 mm
diamètre externe
327 mm
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
3
longueur
0 mm
hauteur/profondeur
113 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
0 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
230...230 V
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
35000 h
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
91 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
Hublot avec système LED. Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs. À surface finement structurée en un décor mat à bel effet décoratif. Vasque ronde, formée sphérique, particulièrement indéformable. Flux lumineux du luminaire 1450 lm,