Trilux - fix.plaf. AB 3-PH 02 NO SKB12-1
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
largeur - 33 mm
longueur - 30 mm
hauteur - 13 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6410014500511
Réf. Sonepar
00165450051
Réf. Fournisseur
5854300
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
aluminium
largeur
33 mm
longueur
30 mm
hauteur
13 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : rail conducteur - fix.plaf. AB 3-PH 02 NO SKB12-1
Les Atouts de l'article:
Élément de fixation au plafond avec des encoches oblongues pour loger les moyens de fixation et les fixer au rail conducteur. Dimensions (L x l): 30 mm x 32,5 mm. hauteur 12,5 mm.