![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/Faciella_20_RE_LED_DB_WEB.jpg?ts=1704846198365)
Trilux - Faciella 20 RB2L-3500-840 1G1 ET
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 43 W
flux lumineux utile - 3500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242308880
Réf. Sonepar
00165230888
Réf. Fournisseur
6331540
Réf. Commerciale
Trilux
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
43 W
flux lumineux utile
3500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
taux de distortion harmonique
10
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
81 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
51
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
30
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
14 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
20 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.95
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
3500...3500 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
0 mm
diamètre externe
200 mm
réflecteur
autre
douille
autre
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
anthracite
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC/DC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
45...45 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
largeur d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
8006 cd
nombre de pôles
3
longueur
320 mm
hauteur/profondeur
0 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
0 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
Projecteur - Faciella 20 RB2L/3500-840 1G1 ET
Les Atouts de l'article:
LED-Projecteur compact pour éclairage d’accentuation. Ce luminaire fait partie d’une série dont les versions couvrent différentes exigences photométriques pour le même design de luminaire Pour un montage direct sur un support ferme. Convient à une fixation dans la terre à l’aide d’un piquet de sol (accessoires). Fixation du candélabre à l’aide d’un collier de serrage en acier inoxydable (accessoires). Plage de serrage Ø 40-130 mm. Avec répartition symétrique en rotation extensive des intensités lumineuses. Intensité lumineuse maximale de l’angle de rayonnement 2 x 25°. angle d’éclairage 50°. Avec systèmes de lentilles LED. Nombre de LED : 18. Flux lumineux du luminaire 3500 lm, puissance raccordée 43,00 W, rendement lumineux du luminaire 81 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 4 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 35 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression. Couleur du corps de luminaire anthracite, analogue à DB 703 avec effet métallisé, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. (DB 703). Sur demande et sans surcoût, le corps du luminaire peut être réalisé dans les coloris suivants : Noir texturisé (Akzo Nobel 8118669, analogue à RAL 9005), Blanc texturisé (Akzo Nobel 8158870, analogue à RAL 9016), Gris texturisé (Akzo Nobel 8129595, analogue à RAL 9006). D’autres versions de couleur selon RAL ou code couleur DB sont possibles sur demande et moyennant surcoût. Orientable et inclinable, Plage de pivotement 195°, Plage de rotation 360°. Avec verre de fermeture plan, extra clair, 5 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06. Poids: 6,2 kg. Équipé d’un câble d’alimentation 5 000 mm au départ usine. Passages de câble pour câble de raccordement Pg13, Ø 5 mm - 12 mm. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le système LED à driver convient à un fonctionnement sur des réseaux à tension continue. (ACmin= , ACmax= 264 V, DCmin= , DCmax= 280 V). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.