![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/Deca_WD2_2TCL18_HK08.jpg?ts=1704846087152)
Trilux - Deca WD2 G2 LED1800-840 ET +HFS
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection (IP) - IP50
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 2000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242317387
Réf. Sonepar
00165231738
Réf. Fournisseur
6393340
Réf. Commerciale
Trilux
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP50
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
20 W
flux lumineux utile
2000 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau diffus
classe de protection
I
largeur
350 mm
diamètre externe
0 mm
douille
autre
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
finition du paralume
sans
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Oui
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
4
longueur
350 mm
hauteur/profondeur
95 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
0 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
85
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
50
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Luminaire à vasque - Applique murale - Deca WD2 G2 LED1800-840 ET +HFS
Les Atouts de l'article:
Applique murale et plafonnier carrés, à vasque opale. Avec température de surface limitée, convient pour une utilisation dans des locaux à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24. Convient à un montage au mur ou au plafond. Vasque mate à surface finement structurée, uniformément éclairée.. Flux lumineux du luminaire 2000 lm, puissance raccordée 20,00 W, rendement lumineux du luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Format moyen, 350 x 350 mm. Luminaire pouvant accueillir toute une gamme d’accessoires décoratifs pour des variantes design originales. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP50, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 2,8 kg. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Avec détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Forme de la plage de détection rappelant une ellipse, Longueur de la plage de détection jusqu’à 12 mètres, Largeur de la plage de détection jusqu’à 8 m. La télécommande IR commercialisée en accessoire permet de régler les paramètres fonctionnels : intensité du signal et durée de retenue ainsi que l’intensité lumineuse et le niveau de gradation pour les luminaires à mode d’allumage ETDD. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.