Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Trilux - Creavo H3-L LW19-03 58-840 ETDD X6 01

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 44 W

  • flux lumineux utile - 5800 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242587278

Réf. Sonepar

00165258727

Réf. Fournisseur

7738651

Réf. Commerciale

Trilux

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

44 W

flux lumineux utile

5800 lm

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

type de câblage

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre de lampes/modules

1

appareillage fourni

Oui

suspension fournie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

classe de protection

I

largeur

170 mm

réflecteur

sans

douille

autre

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

0 mm

nombre de pôles

5

longueur

1509 mm

hauteur/profondeur

46 mm

matériau du boîtier/corps

acier

source lumineuse

LED non interchangeable

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

montage en ligne continue possible

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct/indirect

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique transparent

longueur des filins de suspension

2000...2000 mm

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Degré de protection (NEMA)

autre

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

lentille focale

efficience du luminaire

132 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

variation DALI-2

Oui

valeur de papillotement Pst LM

0.3

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.95

Luminaires avec optique - Plafonnier/Applique - Creavo H3-L LW19-03 58-840 ETDD X6 01

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu LED à éléments lumineux composés de systèmes de lentilles et d’éléments anti-éblouissement cubiques très efficaces. Pour applications individuelles ou en ligne continue au moyen d’accessoires à commander séparément. Convenant à la réalisation de fileries traversantes. Le système optique avec une combinaison précisément adaptée de lentilles LED et d'éléments anti-éblouissants offre un très grand confort visuel accompagné d'une performance d'éclairage très élevée. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 1 500 cd/m2 pour angle d’éclairage supérieur à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Flux lumineux du luminaire 5800 lm, puissance raccordée 44,00 W, rendement lumineux du luminaire 131 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 90.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d’acier, laquage par poudre, blanc (RAL 9016). Cubes anti-éblouissement, en gris argent, à surface finement structurée (RAL 7001). Dimensions (L x l): 1509 mm x 170 mm, hauteur du luminaire 46 mm. Sur demande, les cubes anti-éblouissement peuvent être réalisés dans d’autres couleurs RAL. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 7,4 kg. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Comportant un récepteur radio LiveLink WiFi RC pour l’intégration à un radio maillé sans fil LiveLink WiFi RC et une interface DALI permettant la transmission des signaux. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Ce luminaire fait partie d’une gamme de luminaires encastrés, de plafonniers et de luminaires suspendus, dont l’aspect est harmonisé. Des versions spécifiques au projet, aux caractéristiques variées de luminaires sont réalisables sur demande.

Les Atouts de la gamme:

Creavo: L'éclairage tourné vers l'avenir ! La technologie ConVision se distingue par une excellente qualité d'éclairage. Décliné en encastré, plafonnier ou supendu, Creavo est idéal pour améliorer le bien-être au bureau

Quelques mots du fabricant :

Creavo: L'éclairage tourné vers l'avenir !