![Trilux - Cflex KSLA-E-BL VB 03](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/Coriflex_KSLA_E_BL_VB_03_WEB.jpg?ts=1704846254302)
Trilux - Cflex KSLA-E-BL VB 03
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 45 mm
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
longueur - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242289004
Réf. Sonepar
00165228900
Réf. Fournisseur
6187100
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
argent
largeur
45 mm
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
longueur
0 mm
matériau
plastique
transparent
Non
accessoire
Oui
diamètre
0 mm
hauteur
0 mm
Accessoires - Embouts frontaux - Cflex KSLA/E-BL VB 03
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PC pour système de ligne continue à LED en version design. Pour luminaires design au début d’une ligne continue ainsi que pour modules vierges de début ou modules vierges individuels. Couleur gris argent. Complet avec dispositif d’alimentation.