![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/Belviso_D2_CDP_LED_01_DB_WEB.jpg?ts=1704846013342)
Trilux - Belviso D2 CDP LED3800nw ETDD FO 01
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 3800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242277261
Réf. Sonepar
00165227726
Réf. Fournisseur
6113851
Réf. Commerciale
Trilux
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
3800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
70000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
127 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
41
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
24
variation DALI-2
Oui
valeur de papillotement Pst LM
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
facteur de puissance (cos phi)
0.95
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
I
largeur
310 mm
diamètre externe
0 mm
douille
autre
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
5
longueur
1245 mm
hauteur/profondeur
73 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
0 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
Luminaire architectural - Plafonnier/Applique - Belviso D2 CDP LED3800nw ETDD FO 01
Les Atouts de l'article:
LED Plafonnier avec recouvrement microprismatique, rectangulaire. Avec quatre panneaux à LED intégrés. Avec encadrement lumineux orange. Avec encadrement lumineux orange. Plafonnier pour montage au plafond dans des espaces intérieurs. Avec microprismatique CDP haute efficacité. Effet de lumière homogène. De type direct. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 1 500 cd/m2 pour angle d’éclairage supérieur à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Flux lumineux du luminaire 3800 lm, puissance raccordée 30,00 W, rendement lumineux du luminaire 126 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1245 mm x 310 mm, hauteur du luminaire 73 mm. Fermeture à ressort permettant une ouverture et un montage confortables. Avec encadrement lumineux périphérique exclusif. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 8,5 kg. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.