Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Trilux - Avesto D1500 RPH LED6800-840 ET

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 68 W

  • flux lumineux utile - 7000 lm

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242315925

Réf. Sonepar

00165313640

Réf. Fournisseur

6313640

Réf. Commerciale

Trilux

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

68 W

flux lumineux utile

7000 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

efficience du luminaire

85 lm/W

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

classe de protection

I

largeur

127 mm

diamètre externe

0 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC/DC

avec détecteur de mouvement

Non

finition du paralume

ultra brillant

appareillage

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

longueur

1.49 mm

hauteur/profondeur

62 mm

matériau du boîtier/corps

acier

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

0 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

sans verrine

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale (Un)

220...240 V

Luminaires avec optique - Plafonnier/Applique - Avesto D1500 RPH LED6800-840 ET

Les Atouts de l'article:

Plafonnier à LED. Plafonnier pour montage au plafond dans des espaces intérieurs. À répartition des intensités lumineuses de type direct. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les postes de travail informatisés selon la norme EN 12464­1 Flux lumineux du luminaire 7000 lm, puissance raccordée 68,00 W, rendement lumineux du luminaire 102 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 35.000 h, Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1490 mm x 127 mm, hauteur du luminaire 62 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK07, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4,4 kg. Avec driver. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.