![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/P0014435.jpg?ts=1704846256892)
Trilux - ArimoS M73 CDP LED3000-840 ET TWW
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 23 W
flux lumineux utile - 3000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242310036
Réf. Sonepar
00165231003
Réf. Fournisseur
6348440
Réf. Commerciale
Trilux
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
23 W
flux lumineux utile
3000 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
130 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
160 mm
classe de protection
II
largeur
595 mm
diamètre externe
0 mm
douille
autre
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
595 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
3
longueur
595 mm
hauteur/profondeur
20 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
595 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
230...230 V
Luminaire à vasque - Luminaire encastré - ArimoS M73 CDP LED3000-840 ET TWW
Les Atouts de l'article:
Luminaire encastré LED avec recouvrement microprismatique CDP. Luminaire à encastrer pour plafonds à ossature apparente. Dimension du système 600 x 600 (M73). Convenant également à un encastrement dans des plafonds aux hauteurs intermédiaires réduites. Avec microprismatique CDP haute efficacité. La surface prismatique en PMMA, microstructurée du système optique a un effet anti-éblouissement, elle est anti-jaunissement et anti-opacité. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Évaluation de l’éblouissement (EN 12464-1) selon UGR < 19. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 3 000 cd/2 pour des angles d’éclairage supérieurs à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Effet lumineux harmonieux grâce à une sortie de lumière uniformément éclairée. Personnalisation de la surface de sortie de lumière (notamment par impression) et autres solutions spéciales, possibles sur demande. Flux lumineux du luminaire 3000 lm, puissance raccordée 23,00 W, rendement lumineux du luminaire 130 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 100.000 h, Durée de vie assignée moyenne L90(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 595 mm x 595 mm, hauteur du luminaire 20 mm. Indice de protection par le dessous IP40. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Le raccordement secteur du ballast s’effectue au moyen d’un bornier de raccordement. Pour une installation simple et rapide, le raccordement entre le luminaire et le branchement secondaire du ballast s’effectue au moyen d’un connecteur. Avec driver. Ondulation de sortie de l’appareillage ≤ 4 % pour une commande efficace du système LED et une lumière sans scintillement. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE.