![Trilux - Altigo G2 FW100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/Trilux_ALTIGO_G2_FW100_WEB.jpg?ts=1704846170219)
Trilux - Altigo G2 FW100
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 20 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242384471
Réf. Sonepar
00165238447
Réf. Fournisseur
6969300
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
autre
largeur
100 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
longueur
20 mm
matériau
autre
transparent
Non
accessoire
Oui
diamètre
0 mm
hauteur
18 mm
Accessoires : luminaire extérieur - Altigo G2 FW100
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour plafonniers Altigo G2. Pour un montage espacé du mur 100 mm. Longueur 20 mm, Largeur 100 mm, hauteur 18 mm.