![Trilux - A01DSX-3000 07750](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/A01_DSX_NK.jpg?ts=1704846195374)
Trilux - A01DSX-3000 07750
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
largeur - 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
longueur - 120 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242432271
Réf. Sonepar
00165243227
Réf. Fournisseur
7281700
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
acier inoxydable
largeur
120 mm
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
longueur
120 mm
matériau
autre
transparent
Non
accessoire
Oui
diamètre
0 mm
hauteur
25 mm
Accessoires - Suspension - A01DSX/3000 07750
Les Atouts de l'article:
Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension. Pour longueurs de suspension jusqu’à 3000 mm. Comprenant : un câble d’acier galvanisé Ø 1,75 mm et un crampon de suspension en acier inoxydable. Accessoires à utiliser en combinaison avec l’E-Line Flex 0775... Profil-support. Longueur de câble réglable en continu sans outil.