![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/9811_AB_AO1_LED_DB_WEB.jpg?ts=1704846144138)
Trilux - 9811 RB6L-LR-1500-730 2G1S ET
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 14 W
flux lumineux utile - 1500 lm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242349043
Réf. Sonepar
00165234904
Réf. Fournisseur
6710240
Réf. Commerciale
Trilux
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
14 W
flux lumineux utile
1500 lm
indice de protection (IP)
autre
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
76...76 mm
couleur de la lumière
blanc
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
mode de pose
rehausse
classe de protection
II
largeur
0 mm
douille
autre
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
argent
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
longueur du câble
6 m
diamètre
770 mm
nombre de pôles
3
longueur
0 mm
hauteur/profondeur
690 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
avec câble de raccordement
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Oui
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
efficience du luminaire
107 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Luminaire montage en top - 9811 RB6L-LR/1500-730 2G1S ET
Les Atouts de l'article:
Lanterne LED décorative pour montage sur mât droit. Avec label intelligent permettant de consulter rapidement les informations sur les luminaires via code QR. Avec réduction de puissance via la phase de commande. La coupure d’une phase de commande permet de régler le flux lumineux du luminaire à 50 %. Pour tête de candélabre Ø 76 mm. Convenant également à un montage sur des mâts à tête Ø 60 mm, au moyen des adaptateurs de réduction à commander séparément. Passender Mast auf Anfrage. Système optique réalisé en technologie Multi Lens. Optique du luminaire composée d’un système de lentilles hautement efficace, résistant aux UV et aux températures extrêmes. Avec répartition symétrique en rotation extensive des intensités lumineuses. D’autres faisceaux sont disponibles pour une adaptation flexible à des tâches d’éclairage personnalisées client. Le montage ultérieur d'un blindage arrière / latéral est possible en tant qu'accessoire à commander séparément. Système LED comprenant 2 modules LED. Flux lumineux du luminaire 1500 lm, puissance raccordée 13,50 W, rendement lumineux du luminaire 111 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande : versions dotées d’un interrupteur trois positions pour le réglage de différents flux lumineux. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression, toit de luminaire en aluminium résistant à la corrosion, haute résistance aux intempéries, revêtement poudré. Couleur extérieure du corps et du toit de luminaire : noir profond analogue à RAL 9005. Toit du luminaire, blanc à l’intérieur, revêtement poudré. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Cylindre de fermeture en PMMA à haute résistante aux chocs, clair. Recouvrement de luminaire pouvant être glissé vers le haut dans une position de service autobloquante. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP23, Indice de protection du compartiment de la lampe: IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK04. Mât disponible sur demande. Surface exposée au vent Fw 0,470 m2. Poids: 9,9 kg. Avec driver. Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Avec câble d’alimentation raccordé de 6 000 mm. Avec point d’appui isolé pour le fil de terre. Bloc électrique avec tous ses composants électriques, remplaçables sans outil. Résistance aux ondes de choc 6 kV. Driver paramétrable avec maintien du flux lumineux (CLO). Puissance raccordée à la fin de la durée de vie: 14,00 W. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.