![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/7651_7751_Diffusor_DSL_01_CG_WEB.jpg?ts=1704846008736)
Trilux - 7651IP HE DSL 120-840ETDD L225 01
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
indice de protection (IP) - IP50
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 75 W
flux lumineux utile - 12600 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242599103
Réf. Sonepar
00165000127
Réf. Fournisseur
9002113067
Réf. Commerciale
Trilux
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
70000 h
indice de protection (IP)
IP50
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
75 W
flux lumineux utile
12600 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau diffus
classe de protection
I
largeur
67 mm
réflecteur
sans
douille
autre
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
nombre de pôles
5
longueur
2211 mm
hauteur/profondeur
63 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
efficience du luminaire
168 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.95
Luminaire en ligne continue - Module de luminaire - 7651IP HE DSL 120-840ETDD L225 01
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line 7651 Fix. Version à utiliser dans des domaines d’application posant de grandes exigences à la résistance à la température, à l’efficacité lumineuse et à la durée de vie de la ligne continue. Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions et/ou BRC (Global Standard Food). Convenant à une combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans des sites de production exposés aux risques d’incendie selon la norme DIN EN 60598-2-24 (identifiant D) en combinaison avec les accessoires 07650... (profil-support, embout frontal IP). Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Après le montage, les éléments de montage transparents en PC stabilisé aux UV pourront être retirés en garantissant une protection antivol et anti-démontage. Grâce aux dimensions homogènes de la construction des différentes versions, un aspect harmonieux et uniforme de l’installation d’éclairage est garanti même si des platine-appareillages divergeant par leurs faisceaux ou leur puissance lumineuse s’utilisent dans la même application de ligne continue. Caractéristique de la répartition des intensités lumineuses : slim-lambertian. Angle d’ouverture C0 = 108°, C90 = 102°, Angle de faisceau principal C0 = 0°. Le système optique se compose d’un recouvrement en PMMA translucide, à structure très plate et au degré de transmission élevé, Hauteur de montage 26 mm. À légère composante indirecte pour un éclaircissement décoratif des surfaces (13%). Compartiment de la lampe étanche aux insectes en raison de l’indice de protection IP50. Hauteur d’installation recommandée : 2,5 - 4 m. Avec trois modules LED (3 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Pendant le processus de fabrication, le flux lumineux du luminaire sur la platine-appareillage sera paramétré électroniquement selon les souhaits du client. Flux lumineux assigné paramétrable sur la platine-appareillage: 12.600 lm. puissance raccordée 75 Watt, rendement lumineux du luminaire 168 lm/W. Teinte de lumière Blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) 80, Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 35 °C) = 70.000 h. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement blanc. Longueur de la platine-appareillage 2.211 mm. Compartiment de la lampe étanche aux insectes en raison de l’indice de protection IP50. Température ambiante admissible (ta) 35 °C. indice de protection (norme EN 60529) :IP50 Classe électrique (EN 61140) : I. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s’effectue sans outil. Doté d’un détrompeur (mécanique) contre les erreurs de montage. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conforme à la norme DALI 2 (EN 62386). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE. Un outil spécial est disponible en ligne pour un processus rapide de planification et de configuration de l’application.