![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/7650_M_T_LED_03_DB_WEB.jpg?ts=1704846037374)
Trilux - 7650M-MT LED8000-830 ETDD
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 53 W
flux lumineux utile - 7900 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242353811
Réf. Sonepar
00165235381
Réf. Fournisseur
6752351
Réf. Commerciale
Trilux
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
53 W
flux lumineux utile
7900 lm
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
efficience du luminaire
149 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.95
classe de protection
I
largeur
63 mm
réflecteur
sans
douille
autre
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
argent
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
53...53 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
nombre de pôles
5
longueur
1475 mm
hauteur/profondeur
63 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
Luminaire en ligne continue - Module de luminaire - 7650M-MT LED8000-830 ETDD
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line. Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). En relation avec les accessoires 07650...IP54, platine-appareillage convenant à des applications exigeant les indices de protection IP54 à IK06. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food version 7 (DIN 10500). Pour profils-supports universels TRILUX E-Line T5N/LED ou T8, Applications T5 ...35-...(1475 mm), applications T8 ...58-...(1530 mm) avec plaque de recouvrement L55. Plaque de recouvrement servant à compenser la longueur pour des applications de modernisation T8, commercialisés sous forme d’accessoires à commander séparément. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. La version déclinée avec quatre fermetures encliquetables permet un contrôle visuel de l’enclenchement fiable de la platine-réglette dans le profil-support. L’optique à lentilles en PMMA forme une unité reliée de manière fixe avec respectivement un seul segment LED. À répartition symétrique intensive moyenne des intensités lumineuses. Réalisation plane de l’optique à lentilles garantissant une répartition uniforme de la lumière et un éclairage homogène de l’ouverture de sortie de lumière. La surface plane facilite les opérations de nettoyage sur le luminaire. Évaluation de l’éblouissement (EN 12464-1) selon UGR < 22. Flux lumineux du luminaire 7900 lm, puissance raccordée 53,00 W, Leistungsfaktor λ > 0,95, rendement lumineux du luminaire 149 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 35 °C) = 70.000 h, Durée de vie assignée moyenne L85(tq 35 °C) = 50.000 h. Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface au revêtement gris argent (RAL 9006). Dimensions (L x l): 1475 mm x 63 mm. Poids: 1,9 kg. Température ambiante admissible (ta): -25 °C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s’effectue sans outil. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conforme à la norme DALI 2 (EN 62386). Sur demande, le luminaire peut être équipé de la fonction Monitoring ready (MOR). Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.