![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/684280_5041rpx_l_28_nk_web.jpg?ts=1704846192138)
Trilux - 5041RPX-L-35-49-80 EDD
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection (IP) - IP20
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 0 lm
couleur de la lumière - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242236411
Réf. Sonepar
00165223641
Réf. Fournisseur
1159507
Réf. Commerciale
Trilux
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP20
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
0 lm
couleur de la lumière
autre
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
classe de protection
I
largeur
160 mm
diamètre externe
0 mm
douille
G5
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
35...80 W
finition du paralume
ultra brillant
appareillage
ballast électronique
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
nombre de pôles
5
longueur
1493 mm
hauteur/profondeur
53 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
longueur d’encastrement
0 mm
montage en ligne continue possible
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans verrine
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
230...230 V
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
86 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
C
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
facteur de puissance (cos phi)
80
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Luminaires avec optique - Plafonnier/Applique - 5041RPX-L/35/49/80 EDD
Les Atouts de l'article:
Plafonnier pour des applications individuelles et en ligne continue Pour 1 lampe fluorescente T16 35/49/80 Watt. Plafonnier pour montage au plafond dans des espaces intérieurs. À optique de faible section, grand brillant. Avec surface argent à pouvoir réflecteur renforcé, degré de réflexion > 98 %. Degré de réflexion 98 %, pourcentage de réflexions dispersées < 3 %. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 1 500 cd/m2 pour angle d’éclairage supérieur à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Fixation de l’optique et mise à la terre automatique grâce aux fermetures à contact frotteur. Optique rabattable et décrochable des deux côtés sans outil. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l) 1493 mm x 160 mm, hauteur du luminaire 53 mm. Dimensions de montage pour embouts frontaux : 11 mm par embout frontal pour application en luminaires d’extrémité ou en luminaires individuels. Veuillez commander séparément les embouts frontaux pour les luminaires individuels ou les extrémités de lignes continues. Design rectangulaire avec bord de 40 mm de largeur sur le côté longitudinal. Corps de luminaire à baguettes d'accouplement intégrées pour lignes continues à alignement précis avec optiques continues. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 3,8 kg. Avec ballast électronique, dimmable (DALI). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.