![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/T_kleine_23_42200_DB_WEB.jpg?ts=1704846312774)
Trilux - 2380 G3 TB 10000-840 ET
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 80 W
flux lumineux utile - 10000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242649587
Réf. Sonepar
00165264958
Réf. Fournisseur
7959440
Réf. Commerciale
Trilux
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
80 W
flux lumineux utile
10000 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
avec élément de protection
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
largeur
0 mm
diamètre externe
268 mm
réflecteur
sans
douille
autre
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
résistant aux ballons
Non
nombre de pôles
3
longueur
0 mm
hauteur/profondeur
145 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
longueur d’encastrement
0 mm
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
14
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
40...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
efficience du luminaire
125 lm/W
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
18
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.95
Armature industrielle IP 65 semi intensive, 10 000 lm - 2380 G3 TB 10000-840 ET
Les Atouts de l'article:
Armature industrielle LED pour montage suspendu. Avec adaptateur pour la fixation rapide d'un détecteur de présence HF optionnel, disponible comme accessoire séparé. Les paramètres fonctionnels du détecteur de mouvement HF sont réglés à l'aide de la télécommande IR disponible comme accessoire séparé.. Avec température de surface limitée, convient pour une utilisation dans des locaux à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24. Pour montage suspendu individuel. Suspension à un point sur crochet à visser, intégré au centre. Accessoires de montage à commander séparément. Système optique avec optique à lentilles PC. Avec une unité optique par module LED.. À répartition intensive-extensive symétrique en rotation des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 10000 lm, puissance raccordée 80,00 W, rendement lumineux du luminaire 125 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire en fonte d’aluminium. Surface au revêtement noir (RAL 9005). Hauteur du luminaire 145 mm, Diamètre du luminaire 268 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +40 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4,5 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.