![Trilux - 2380 G3 HF Sensor](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/T_23_41930_Bewegungsm_1_DB_WEB.jpg?ts=1704846346387)
Trilux - 2380 G3 HF Sensor
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
section nominale - 0 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242649594
Réf. Sonepar
00165264959
Réf. Fournisseur
7959500
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
noir
type d'accessoire/pièce détachée
détecteur de mouvement
section nominale
0 mm²
nombre de conducteurs
3
Détecteur de présence Haute Fréquence pour armatures industrielles 2380 G3
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence HF pour projecteur industriel à LED. Die Einstellung der Betriebsarten und Parameter erfolgt über eine separat zu bestellende Fernbedienung. Hauteur de montage recommandée: 3 - 12 m. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage 10 - 16 m.