![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/2360_LED_H1_DB_WEB.jpg?ts=1704845877359)
Trilux - 2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 4400 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242509683
Réf. Sonepar
00165250968
Réf. Fournisseur
7377640
Réf. Commerciale
Trilux
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
4400 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
suspension fournie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
classe de protection
I
largeur
295 mm
réflecteur
sans
douille
autre
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
finition du paralume
sans
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
0 mm
nombre de pôles
3
longueur
1195 mm
hauteur/profondeur
16 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
longueur des filins de suspension
1450...1450 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Degré de protection (NEMA)
autre
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
850...850 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
efficience du luminaire
110 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.95
Luminaire à vasque - Luminaire suspendu - 2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu à diffuseur en PMMA translucide. Luminaire suspendu pour des applications individuelles. Suspension par câble, en forme de Y pour longueurs de suspension jusqu’à : 1450 mm. Suspension par câble, en forme de Y et câble d’alimentation électrique, inclus dans la livraison. À répartition des intensités lumineuses de type direct-indirect. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 16. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 3 000 cd/2 pour des angles d’éclairage supérieurs à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Flux lumineux du luminaire 4400 lm, puissance raccordée 40,00 W, rendement lumineux du luminaire 110 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en profilé d’aluminium extrudé. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1195 mm x 295 mm, hauteur du luminaire 16 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 5,3 kg. Avec driver externe. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Les Atouts de la gamme:
TWENTY3: En exclusivité chez nos partenaires distributeurs. Pour un éclairage de qualité au quotidien. Marquage ENEC, 50 000 heures de durée de vie, garantie 3 ans. Versions ML: multi-flux lumineux. Versions 8MC: 3000K ou 4000 K
Quelques mots du fabricant :
TWENTY3: Une solution pour réussir vos chantiers !