Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Trilux - 2350 G2 D3 OTA19 6000-840 ETDD

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 54 W

  • flux lumineux utile - 6000 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242509355

Réf. Sonepar

00165250935

Réf. Fournisseur

7374451

Réf. Commerciale

Trilux

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

54 W

flux lumineux utile

6000 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

classe de protection

I

largeur

300 mm

diamètre externe

0 mm

douille

autre

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

5

longueur

1502 mm

hauteur/profondeur

59 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

0 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

taux de distortion harmonique

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Degré de protection (NEMA)

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Oui

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

111 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

11

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

6

variation DALI-2

Oui

valeur de papillotement Pst LM

0.3

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

facteur de puissance (cos phi)

0.95

Luminaire à vasque - Plafonnier/Applique - 2350 G2 D3 OTA19 6000-840 ETDD

Les Atouts de l'article:

Plafonnier LED, à diffuseur en PMMA translucide. Pour montage au plafond dans des espaces intérieurs. Diffuseur en PMMA translucide aux liserets décoratifs à effet photométrique. À répartition symétrique intensive-extensive des intensités lumineuses Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire 6000 lm, puissance raccordée 54,00 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1502 mm x 300 mm, hauteur du luminaire 59 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 6,1 kg. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Ce luminaire gradable DALI, peut être intégré au système de gestion d’éclairage LiveLink de TRILUX. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Les Atouts de la gamme:

TWENTY3: En exclusivité chez nos partenaires distributeurs. Pour un éclairage de qualité au quotidien. Marquage ENEC, 50 000 heures de durée de vie, garantie 3 ans. Versions ML: multi-flux lumineux. Versions 8MC: 3000K ou 4000 K

Quelques mots du fabricant :

TWENTY3: Une solution pour réussir vos chantiers !