![Trilux - 0803WB-R-100-42 03](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/0803WB_R_100_42_03_WEB_DB.jpg?ts=1704846324493)
Trilux - 0803WB-R-100-42 03
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 150 mm
longueur - 190 mm
transparent - Non
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242663897
Réf. Sonepar
00165266389
Réf. Fournisseur
8081400
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
argent
largeur
150 mm
longueur
190 mm
transparent
Non
accessoire
Oui
hauteur
200 mm
diamètre
0 mm
Fixation - 0803WB-R/100-42 03
Les Atouts de l'article:
Console murale décorative en fonte d’aluminium. Avec 4 trous de fixation Ø 10 mm, encastrés. Encastrement Ø 21 mm, profondeur 12 mm. Support Ø 42 mm x 100 mm. Angle d’inclinaison 10°. Couleur aluminium blanc, très résistant aux intempéries, (RAL 9006). Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Convenant aux luminaires des séries Jovie, Viacon A et Viatana A. Un adaptateur de réduction Viatana ZR/42 est nécessaire en combinaison avec Viatana A. La combinaison avec un luminaire de la série Jovie nécessite une crosse Jovie A Z MB D42 03. La livraison ne comprend pas le matériel de fixation.