![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/Trilux_07690_B_NK.jpg?ts=1704846087207)
Trilux - 07650IP BL L225 01
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 62 mm
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
longueur - 2212 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242584338
Réf. Sonepar
00165258433
Réf. Fournisseur
7712900
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
blanc
largeur
62 mm
type d'accessoire/pièce détachée
plaque de fermeture
longueur
2212 mm
matériau
plastique
transparent
Non
accessoire
Oui
diamètre
0 mm
hauteur
19 mm
Accessoires - Plaque de recouvrement - 07650IP BL L225 01
Les Atouts de l'article:
Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. Convenant aux profils-supports E-Line Fix 07650... . Convenant à une utilisation dans des applications en ligne continue à l’indice de protection IP50. En PVC, blanc. Longueur du diffuseur: 2211,5 mm. Avec barrette d'étanchéité.