![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/07650Fi_E_01_WEB.jpg?ts=1704845907266)
Trilux - 07650 L150 7LV E 150 01
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 longueur
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
nombre de conducteurs de câblage - 7
longueur - 1475 mm
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242432547
Réf. Sonepar
00165243254
Réf. Fournisseur
7272500
Réf. Commerciale
Trilux
modèle
1 longueur
puissance de la lampe du luminaire linéaire
0 W
nombre de conducteurs de câblage
7
longueur
1475 mm
indice de protection (IP)
IP20
avec caniveau de câble
Non
matériau
acier
raccordement électrique avec fiche
Oui
section transversale des conducteurs de câblage
2.5 mm²
distance variable des supports d'appareils
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
coupleur électromécanique intégré
Non
avec câblage
Oui
hauteur
41 mm
classe de protection
I
couleur
blanc
largeur
63 mm
Accessoires - Profils-supports - 07650 L150 7LV E 150 01
Les Atouts de l'article:
Profil-support pour luminaires individuels d’une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d’une ligne continue. Convenant également à des applications en ligne continue en combinaison avec une pièce de liaison pour ligne continue, à commander séparément. Longueur du profil-support: 1475 mm. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm2. Disposant de 1 connecteur femelle pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d’une protection contre l’inversion de polarité. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l’alimentation peut s’effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d’acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement blanc.