![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4879/EUR24.jpg?ts=1704849931652)
TRANSFOS MARY - Transformateur monophase de securite 2000VA IP00 230-400-24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
puissance apparente nominale - 2000 VA
construit comme un transformateur d'isolement - Non
classe de matériau isolant selon IEC 85 - F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035500271
Réf. Sonepar
04879550027
Réf. Fournisseur
11351
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
indice de protection (IP)
IP00
construit comme un transformateur de sécurité
Oui
puissance apparente nominale
2000 VA
construit comme un transformateur d'isolement
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85
F
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
3.8 %
adapté à un montage sur platine
Oui
noyau annulaire
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
largeur
186 mm
hauteur
228 mm
profondeur
220 mm
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
cuivre
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR2000, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 2000VA, IP00 (Nu), Primaire: 230/400V, Secondaire: 24V
Les Atouts de l'article:
IP00
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés 230-400V/24V de sécurité (EN 61558-2-6). Faciles à mettre en œuvre, ils sont fiables, durables et performants. IP00