![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4879/IP21.jpg?ts=1704849416387)
TRANSFOS MARY - Transformateur monophase 3200VA IP21 230-230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP21
construit comme un transformateur de sécurité - Non
puissance apparente nominale - 3200 VA
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85 - H
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035501551
Réf. Sonepar
04879550155
Réf. Fournisseur
21385
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
indice de protection (IP)
IP21
construit comme un transformateur de sécurité
Non
puissance apparente nominale
3200 VA
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
5.5 %
adapté à un montage sur platine
Oui
noyau annulaire
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
largeur
380 mm
hauteur
370 mm
profondeur
530 mm
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
cuivre
Transformateur Monophasé d'isolement Type M1P, EN 60076, Puissance: 3200VA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 230V, Secondaire: 230V
Les Atouts de l'article:
Coffret de protection
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.