![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4879/IP21.jpg?ts=1704849798925)
TRANSFOS MARY - Transformateur monophase 10kVA IP21230-230V( 5%)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP41
construit comme un transformateur de sécurité - Non
puissance apparente nominale - 10000 VA
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85 - H
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035502619
Réf. Sonepar
04879550261
Réf. Fournisseur
23437
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
indice de protection (IP)
IP41
construit comme un transformateur de sécurité
Non
puissance apparente nominale
10000 VA
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
5.5 %
adapté à un montage sur platine
Oui
noyau annulaire
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
largeur
380 mm
hauteur
530 mm
profondeur
370 mm
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
cuivre
Transformateur Monophasé d'isolement Type MCPP, EN-60076, Puissance: 10KVA, IP21 (Coffret de protection),Primaire: 230V, Secondaire: 230V avec Prises de réglage +/-5% au primaire
Les Atouts de l'article:
Coffret de protection
Prises de réglages ±5%
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.