![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4879/ATS.jpg?ts=1704849702366)
TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphase 20kVA IP00 230-400V reversible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 20000 VA
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
classe de matériau isolant selon IEC 85 - H
protégé contre les courts-circuits - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035507928
Réf. Sonepar
04879550792
Réf. Fournisseur
42461
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
puissance nominale
20000 VA
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
3.3 %
largeur
420 mm
hauteur
330 mm
profondeur
210 mm
matériau conducteur
aluminium
type de commutation
YY
indice de protection (IP)
IP00
construit comme un auto-transformateur
Oui
Autotransformateur Triphasé Type ATS, EN 60076, Puissance: 20KVA, IP00 (Nu), Primaire et Secondaire: 230-400V réversible
Les Atouts de l'article:
IP00
Les Atouts de la gamme:
Autotransformateurs triphasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.