![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/246/HDEF-005375-1.jpg?ts=1704846847119)
Trajectoire Eclairage - RAFALE CCT 15W IP20 38 3CCT 1500LM BLANC DIMM
![MDD SONEPAR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00246.gif?ts=1646344049268&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
réglabilité - rotatif et orientable
adapté à un montage sur rail - Oui
flux lumineux - 1500...1500 lm
diamètre externe - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302550517
Réf. Sonepar
00246005375
Réf. Fournisseur
005375
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur rail
Oui
flux lumineux
1500...1500 lm
diamètre externe
70 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
longueur
145 mm
RAFALE CCT 15W IP20 38° 3CCT 1500LM BLANC DIMM