Trajectoire Eclairage - PISAR APPL-PLAF LED 15W 3000K IP65 CL2 1125LM D225 SILVER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 15 W
flux lumineux - 1125...1125 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700697265986
Réf. Sonepar
00246005319
Réf. Fournisseur
005319
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
15 W
flux lumineux
1125...1125 lm
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
15...15 W
PISAR APPL-PLAF LED 15W 3000K IP65 CL2 1125LM D225 SILVER