![Trajectoire Eclairage - INTENSE ENC SOL LED 50W IP68 3000K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/246/HDEF-005392-1.jpg?ts=1704846481516)
Trajectoire Eclairage - INTENSE ENC SOL LED 50W IP68 3000K
![MDD SONEPAR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00246.gif?ts=1646344049268&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3700 lm
diamètre externe - 270 mm
longueur - 197 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700697266129
Réf. Sonepar
00246005392
Réf. Fournisseur
005392
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3700 lm
diamètre externe
270 mm
longueur
197 mm
INTENSE ENC SOL LED 50W IP68 3000K