![Trajectoire Eclairage - CARA APPL EXT 6XLED 1W ANT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/246/HDEF-002262-1.jpg?ts=1704846662586)
Trajectoire Eclairage - CARA APPL EXT 6XLED 1W ANT
![MDD SONEPAR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00246.gif?ts=1646344049268&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
couleur du boîtier/corps - noir
longueur - 140 mm
hauteur/profondeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700697200857
Réf. Sonepar
00246002262
Réf. Fournisseur
002262
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
largeur
50 mm
couleur du boîtier/corps
noir
longueur
140 mm
hauteur/profondeur
140 mm
CARA APPL EXT 6XLED 1W ANT