![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7914/0026000024_Eclate_HD.jpg?ts=1704850917546)
Tradeforce - Kit Boite centre DCL diam68 RE 2020+ fiche/douille DCL E27 NF
![MDD SONEPAR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - borne
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - montage mural/au plafond
couleur - blanc
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410766
Réf. Sonepar
07914000001
Réf. Fournisseur
0026000024
Réf. Commerciale
Tradeforce
garnissage
borne
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
montage mural/au plafond
couleur
blanc
forme
rond
traitement de la surface
non traité
diamètre
68 mm
largeur
77 mm
sans halogène
Oui
profondeur
60 mm
pour diamètre du tube
16/20 mm
entrée de l'arrière
Oui
pour Ex-Zone gaz
sans
connectable
Non
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
pour poussière Ex-Zone
sans
finition du couvercle
couvercle avec prise
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
couvercle transparent
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
250 V
longueur
77 mm
plombable
Non
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
50...50 °C
matériau
plastique
nombre d'entrées
8
version anti-déflagration
Non
fixation du couvercle
vissé
section de conducteur max.
1.5 mm²
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
Ensemble boîte Ø68/H60 étanche à l’air RE2020+ couvercle DCL + piton + capot de protection IP44 + fiche-douille E27, pour cloisons sèches et acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 et câbles électriques 3G2,5² max.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous