![Tradeforce - Fiche douille DCL E27 NF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7914/0004010001_1_Low.jpg?ts=1704850690757)
Tradeforce - Fiche douille DCL E27 NF
![MDD SONEPAR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - douille
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - fixation par encliquetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410841
Réf. Sonepar
07914000008
Réf. Fournisseur
0004010001
Réf. Commerciale
Tradeforce
couleur
blanc
modèle
douille
douille
E27
matériau
plastique
type de fixation
fixation par encliquetage
compatible IFTTT
Non
avec collier
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec insertion de starter
Non
filetage de raccord
sans
Fiche DCL - Douille E27 pour raccordement d’une ampoule E27 sur point de centre DCL. Certifiée NF.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous