![Tradeforce - Fiche DCL E27 2P+T NF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7914/0002420008_1_Low.jpg?ts=1704850703787)
Tradeforce - Fiche DCL E27 2P+T NF
![MDD SONEPAR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 6 A
couleur - blanc
modèle - autre
nombre de pôles - 3
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410742
Réf. Sonepar
07914000012
Réf. Fournisseur
0002420008
Réf. Commerciale
Tradeforce
courant nominal
6 A
couleur
blanc
modèle
autre
nombre de pôles
3
matériau
plastique
technique de raccordement
borne sans vis
direction d'enfichage
droit
Degré de protection (NEMA)
autre
désignation NEMA
autre
qualité du matériau
thermoplastique
tension nominale
250 V
Fiche DCL se raccordant au câble d’alimentation d’un luminaire et permettant sa connexion au couvercle DCL. Certifiée NF.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous