![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7914/0001460001_Low.jpg?ts=1704850668570)
Tradeforce - Ciseau burin avec garde de protection manche bi-matiere 12
![MDD SONEPAR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 305 mm
largeur de coupe - 26 mm
forme de la lame - plat
matériau - acier au chrome-vanadium
forme de la tige - octogonal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268400057
Réf. Sonepar
07914840005
Réf. Fournisseur
0001460001
Réf. Commerciale
Tradeforce
longueur
305 mm
largeur de coupe
26 mm
forme de la lame
plat
matériau
acier au chrome-vanadium
forme de la tige
octogonal
traitement de la surface
autre
avec protection des mains
Oui
largeur de l'arbre
30 mm
hauteur de l'arbre
300 mm
Ciseau burin Tradeforce avec garde de protection manche bi-matiere 12’’
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous