![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7914/0001810003_Low.jpg?ts=1704850880794)
Tradeforce - Ceinture porte outils d'electricien a rangements multiples
![MDD SONEPAR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 290 mm
matériau - textile
nombre total de compartiments - 11
avec mousse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268400248
Réf. Sonepar
07914840024
Réf. Fournisseur
0001810003
Réf. Commerciale
Tradeforce
modèle
sac
hauteur
290 mm
matériau
textile
nombre total de compartiments
11
avec mousse
Oui
avec diviseur
Oui
avec poignée télescopique
Non
couleur
noir
largeur
270 mm
étrier de cadenas
Oui
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
rouge de sécurité
Non
avec serrure
Non
plateau amovible
Non
profondeur
200 mm
qualité du matériau
polyester
Ceinture porte-outils pour électricien - rangements multiples
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous