![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7914/0026000038_1.jpg?ts=1715033066053)
Tradeforce - Boite derivation etanche 140x100mm
![MDD SONEPAR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP55
mode de pose - universel
couleur - gris
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268414559
Réf. Sonepar
07914000041
Réf. Fournisseur
0026000038
Réf. Commerciale
Tradeforce
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP55
mode de pose
universel
couleur
gris
forme
rectangulaire
traitement de la surface
non traité
largeur
110 mm
sans halogène
Non
profondeur
80 mm
pour diamètre du tube
20/25 mm
entrée de l'arrière
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
connectable
Non
type de traversée de boîtier
membrane à niveaux à découper
pour poussière Ex-Zone
sans
finition du couvercle
couvercle de montage
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
couvercle transparent
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
longueur
155 mm
plombable
Oui
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-20...45 °C
matériau
plastique
nombre d'entrées
8
version anti-déflagration
Non
fixation du couvercle
vissé
section de conducteur max.
25 mm²
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
Boite de derivation 140x100mm. 960°C, IP55, IK07, double isolation, couvercle vis 1/4 de tour et imperdable, 8 entrees pour cables Ø4-25 et tubes/gaines Ø16-25, perforable sans outils si Ø<16mm/ etancheite sur tube IRL
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous