![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7914/0000460048_Low.jpg?ts=1704850596358)
Tradeforce - 100 colliers industriels de cablage , 200 x 4,8 mm, incolore , int
![MDD SONEPAR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 200 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 49.5 mm
largeur de bande - 4.6 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268401252
Réf. Sonepar
07914840125
Réf. Fournisseur
0000460048
Réf. Commerciale
Tradeforce
longueur de bande
200 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
49.5 mm
largeur de bande
4.6 mm
couleur
blanc
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
température de montage
-20...85 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
230 N
diamètre min. du faisceau
3.5 mm
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...85 °C
type de fixation
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
épaisseur de bande
1.2 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
100 colliers industriels de cablages standard, 200 x 4,8 mm, incolore , usage intérieur
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous