![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8196/TLSG1024D_20200205175600_1.jpg?ts=1708477225141)
TP-Link - Switch 24 ports Giga metallique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6935364020620
Réf. Sonepar
04512402062
Réf. Fournisseur
TL-SG1024D
Réf. Commerciale
TP-Link
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
24
TP-Link Switch 24 ports 1000 Mbps, 13 pouces, Rackable 19" 1U, boitier métal
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- 24 x ports 10/100/1000 Mbps
- Fonctions:
- Contrôle des flux
- Auto MDI-MDIX
- Auto apprentissage des adresses MAC
- Fonctions Green:
- Mise hors tension des ports en veille
- Gestion d'énergie selon la longueur de câble
- Fanless: Oui
- Dimensions: 294 x 180 x 44 mm (rackable 1U)