Toshiba Climatisation - Unité Murale Yukai 5,0/5,4kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
modèle (unité interne) - cloison (haute)
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169006248
Réf. Sonepar
00465900624
Réf. Fournisseur
RAS-B18E2KVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
modèle (unité interne)
cloison (haute)
technologie Inverter
Oui
largeur
800 mm
débit d'air refroidissement
480...798 m³/h
débit d'air chauffage
500...840 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
7
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
niveau de pression acoustique refroidissement
26...47 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
26...48 dB(A)
niveau de puissance acoustique
60...61 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Non
pression disponible
0 Pa
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
avec télécommande sans fil
Oui
hauteur
293 mm
profondeur
226 mm
poids
10 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
nombre de niveaux de soufflerie
5
tension de raccordement
220 V
Unité Murale Yukai 5,0/5,4kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Yukai
- Référence : RAS-B18E2KVG-E
- Puissance froid : 5,0 kW
- Puissance chaud (nom./maxi.) : 5,0 / 6,0 kW
- SEER/SCOP : 7,0/4,4 (monosplit)
- Label énergétique A++/A+ (monosplit)
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 800 x 226 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Compatible mono et multisplits
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 21dB(A)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal