![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAS_Shorai_Edge_white_M05-B07-10-13-16G3KVSG-E_R45Closed-HP.jpg?ts=1707357783310)
Toshiba Climatisation - Unité Murale Shorai Edge 4,6/5,5kW - Blanc mat
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169005708
Réf. Sonepar
00465900570
Réf. Fournisseur
RAS-B16G3KVSG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Unité Murale Shorai Edge 4,6/5,5kW - Blanc mat
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai Edge White
- Unité de couleur blanche (mat)
- Référence : RAS-B16G3KVSG-E
- Puissance froid : 4,6kW
- Puissance chaud : 5,5kW
- SEER/SCOP : 7,8/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 226 mm
- Compatible mono et multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR design de couleur blanche avec de nombreuses fonctionnalités : modes silence, mode hors-gel...
- Pilotage à distance Wifi intégré : application "Toshiba Home AC Control"
- Compatible avec assistants vocaux