![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/Ambiance_NAKA.jpg?ts=1707357783383)
Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 2,0/2,5kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0...0 kW
modèle (unité interne) - cloison (haute)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169013079
Réf. Sonepar
00465901307
Réf. Fournisseur
RAS-B07B2KVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0...0 kW
modèle (unité interne)
cloison (haute)
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
largeur
770 mm
eER (refroidissement)
3.33
cOP (chauffage)
3.91
débit d'air refroidissement
134...134 m³/h
débit d'air chauffage
134...134 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Non
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
6.1
SCOP (chauffage)
4
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
niveau de pression acoustique refroidissement
19...19 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
19...19 dB(A)
niveau de puissance acoustique
52...52 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Non
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
avec télécommande sans fil
Oui
puissance calorifique (nominale)
2...2 kW
hauteur
288 mm
profondeur
225 mm
poids
9 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Oui
nombre de niveaux de soufflerie
5
tension de raccordement
220 V
Unité Murale Naka 2,0/2,5kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Naka
- Référence : RAS-B07B2KVG-E
- Puissance froid : 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0 (monosplit)
- Label énergétique A++/A+ (monosplit)
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 288 x 770 x 225 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Compatible mono et multisplits
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 19dB(A)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal