![Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Shorai Edge 6,1/7,0kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAS-22J2AVSG-E.jpg?ts=1707357792323)
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Shorai Edge 6,1/7,0kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169005807
Réf. Sonepar
00465900580
Réf. Fournisseur
RAS-22J2AVSG-E1
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Unité Extérieure Shorai Edge 6,1/7,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Shorai Edge
- Référence : RAS-22J2AVSG-E1
- Puissance froid : 6,1kW
- Puissance chaud : 7,0kW
- SEER/SCOP : 6,8/4,4
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 49 dB(A)