![Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit 3,5/4,2kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAS-13J2AVSG-E1.jpg?ts=1707357761591)
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit 3,5/4,2kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 1...4.1 kW
classe énergétique refroidissement - A+++
type de réfrigérant - R32
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.25...1.12 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169084772
Réf. Sonepar
00465908477
Réf. Fournisseur
RAS-13J2AVSG-E1
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
1...4.1 kW
classe énergétique refroidissement
A+++
type de réfrigérant
R32
puissance absorbée nominale refroidissement
0.25...1.12 kW
classe énergétique chauffage
A+++
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
2 m
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
12 m
puissance absorbée nominale chauffage
0.2...1.55 kW
eER (refroidissement)
3.89
cOP (chauffage)
3.89
largeur
780 mm
hauteur
550 mm
profondeur
290 mm
poids
30 kg
nombre de phases
1
quantité de remplissage de réfrigérant
0.8 kg
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
8.6
SCOP (chauffage)
5.1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
niveau de pression acoustique refroidissement
46...46 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
48...48 dB(A)
niveau de puissance acoustique
59...61 dB(A)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
puissance calorifique (nominale)
1...5.3 kW
technologie Inverter
Oui
Unité Extérieure Monosplit 3,5/4,2kW
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter RAS-13J2AVSG-E1
Unité compatible mural Shorai+, mural Haori et console J2
- Puissance froid : 3,5kW
- Puissance chaud : 4,2kW
- SEER/SCOP : 8,6/5,1
- Label énergétique A+++/A+++
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 45 dB(A)
Quelques mots du fabricant :
SHORAI+ : La fusion parfaite entre esthétisme, économies et confort absolu