![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/ESTIA_R32_8_11kW.jpg?ts=1707357756178)
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Estia 8kW - R32
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 1.25 kg
modèle - appareil externe
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.19
transfert de données par Internet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5903699867020
Réf. Sonepar
00465986702
Réf. Fournisseur
HWT-801HW-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
quantité de remplissage de réfrigérant
1.25 kg
modèle
appareil externe
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
5.19
transfert de données par Internet
Non
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
Oui
compresseur modulable
Oui
hauteur de l'unité extérieure
1050 mm
largeur de l'unité extérieure
1010 mm
profondeur de l'unité extérieure
370 mm
poids de l'unité extérieure
75 kg
commande à distance possible
Oui
tension de raccordement
230 V
température max. de départ chauffage
25 °C
transfert de données par USB
Non
convient pour chauffage central
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage
Non
régulation pour commande d'accumulateur
Oui
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Non
commande externe nécessaire
Oui
transmission de données via liaison bus
Non
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
démarrage progressif intégré
Oui
convient pour le refroidissement actif
Oui
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
6...6 kW
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C
62 dB(A)
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure)
50 dB
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
régulation de piscine
Non
adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
régulation de la température ambiante
Non
adapté au chauffage d'eau de piscine
Non
avec élément chauffant électrique
Non
type de réfrigérant
R32
diamètre nominal conduite de liquide
autre
longueur maximale de conduit
30 m
refroidissement intégré
Oui
Unité Extérieure Estia 8kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité Extérieure PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-801HW-E
Technologie bibloc, réfrigérant R32
Puissance calorifique nominale/maximale : 8kW/12kW
Maintien de capacité par température extérieure négative
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur
Longueur de liaisons frigorifiques : jusqu'à 30m
Compatible module hydraulique mural ou module ECS intégrée (1 ou 2 zones)
Unité compacte (HxLxP) : 1050 x 1010 x 370 mm
Compresseur Twin-Rotary à injection
Les Atouts de la gamme:
Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA au R32.
Solution pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire utilisant l'air extèrieur comme source d'ènergie.
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques utilisant le rèfrigèrant à impact environnemental rèduit R32.
Gamme compacte mono-ventilateur sur toutes les tailles : intègration facilitèe.
Quatre tailles de groupes d'une puissance calorifique nominale allant de 4 à 11kW. Idèal en neuf comme en rènovation.
Maintien de capacitè par tempèrature extèrieure nègative (modèles 8 et 11kW).
Tempèrature de dèpart d'eau : jusqu'à 65°C.
Performances èlevèes grâce aux compresseurs Toshiba Twin-Rotary et synonymes d'èconomies : classe ènergètique A+++ (+7/35).
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extèrieur.
Longueur de liaisons frigorifiques jusqu'à 30m afin de s'adapter à toutes les configurations.
Compatible module hydraulique mural ou module ECS intègrèe (versions 1 ou 2 zones).
Règulateur intègrè, ergonomique et en Français.
Pilotage via application Wifi.
Quelques mots du fabricant :
ESTIA : Économies d’énergie et performances énergétiques